{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 13 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 25 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115450 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197875587 | |
Número del fabricante | 115450 1-13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de brocas espirales HSS n.º 114580 con caja 1-13
a petición
En stock
105 piezas en stock
344,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
902 piezas en stock
136,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiN |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 | 0,5 |
anillo de color | verde | sin |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Ángulo de punta | 118 | 118 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |