Andamio plegable SG 1,35 x 1,80 m con estabilizadores Altura de la plataforma 9,89 m

Número de artículo: 115294
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Andamiaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 115294
    EAN / GTIN 4031405949300
    Número del fabricante 115294

    Descripción

    Descripción:

    • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
    • Gracias a las barandillas delanteras, aseguradas en todas partes, se pueden configurar y desmontar de nivel a nivel
    • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
    • Marco plegable hecho de tubos rectangulares con bisagras autobloqueantes
    • Estable y flexible gracias a los voladizos plegables
    • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
    • Cuatro ruedas giratorias Ø 125 mm con introducción de carga céntrica y husillos
    • Plataforma a prueba de pasos para un stand firme
    • Aparadores de aluminio y bastidores de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas (desde la altura de la plataforma 2,8 m)
    • Fácil montaje y desmontaje sin herramientas
    • Diferentes anchos de plataforma disponibles (0,75/1,35 m)
    • Longitudes de plataforma 2,45 m y 3,0 m bajo petición
    • Alturas de trabajo de hasta 13,88 m.
    • GS-probado según DIN EN 1004
    • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²

    Característica:

    • Número de disparadores: 4
    • Altura de trabajo: 11890 mm
    • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
    • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 0 kg
    • Capacidad de carga: 1,5 kN/m2
    • Clase de ancho: W12
    • Uso exterior, estructura central: No permitido
    • Uso externo, construcción lateral: No permitido
    • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
    • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
    • Anchura de andamiaje: 4490 mm
    • Altura del andamio: 10990 mm
    • Longitud del andamio: 5015 mm
    • Clase de carga: 2
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Ancho de plataforma: 1350 mm
    • Altura de la plataforma: 9890 mm
    • Longitud de la plataforma: 1800 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra