Brocas espirales HSS N 7,1 mm

Número de artículo: 114360 7,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,17 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,31 € / Unidad
a petición
En stock
652 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 7,1 mm
    Recubrimiento TiN
    Material de corte HSS
    Norma DIN 338
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Ángulo de hélice 35-40 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 58,4 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 69 mm
    Longitud total L 109 mm
    ⌀ de mango Ds 7,1 mm
    Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,13 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114360 7,1
    EAN / GTIN 4045197016775
    Número del fabricante 114360 7,1

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    56
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    50
    Acero < 750 N/mm²
    P
    37
    Acero < 900 N/mm²
    P
    31
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.
    Afilado de punta preciso.
    Perfiles rectificados:
    Alta precisión de concentricidad y de división, brocas para la producción en serie.
    Con afilado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Brocas espirales HSS N 7,1 mm

    Brocas espirales HSS N 7,1 mm

    a petición
    En stock
    652 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    5,17 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    4,31 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    70 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    18,18 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    15,15 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Refrigeración interior no no
    ⌀ nominal DC 7,1 7,1
    Norma DIN 338 DIN 1897
    Ángulo de punta 118 130
    Tipo N N
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 58,4 23,4
    Tipo de producto Broca espiral Broca espiral

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra