Escalera de un peldaño de 350 mm de ancho con travesaño estándar 16 peldaños

Número de artículo: 11416
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Escalera de pared

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 11416
    EAN / GTIN 4031405114166
    Número del fabricante 011416
    Número L L90110 483

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera de aluminio
    • Tubo rectangular estable spars
    • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
    • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
    • Espaciado de los peldaños: 280 mm
    • Ancho del alambre: 350 mm
    • Carril cruzado estándar con zapatillas de escalera antideslizantes en un ancho óptimo al producto seleccionado para un soporte seguro y ascenso para escaleras de aterrizaje de más de 3,0 m. El carril cruzado se suministra libremente y se atornilla dos veces al extremo inferior de la barra de amarre
    • Carga máxima: 150 kg

    Característica:

    • Altura de trabajo: 5800 mm
    • Anchura externa: 350 mm
    • Ancho de columna: 24,5 mm
    • Altura de la columna: 73 mm
    • Longitud del conductor: 4700 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Antideslizante: Aluminio estriado
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 16 peldaños
    • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
    • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
    • Ancho del carril cruzado: 930 mm
    • Ejecución de pasos: Brotes
    • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra