Mesa de transporte plegable

Número de artículo: 1141
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro plegable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1141
    EAN / GTIN 4017976011417
    Número del fabricante 1141
    Número L L90080 736

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Mesa de transporte de acero tubular, con recubrimiento de polvo de color azul brillante RAL 5007, superficie de carga de panel derivado de madera, superficie de haya. Con 2 soportes plegables y con plataforma de mesa plegable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 80 kg. Patente alemana 100 62 425.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 250
    Longitud de la superficie útil (mm): 900
    Ancho de la superficie útil (mm): 600
    Alturas de los pisos (mm): 230, 885
    Longitud total (mm): 1080
    Ancho total (mm): 620
    Altura total (mm): 930
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra