Micrómetro de yunque en V de 3 ranuras, 1-15 mm

Número de artículo: 114-161
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114-161
EAN / GTIN 4946368010335
Número del fabricante 114-161
Número L L40010 896

Descripción

Descripción:

El micrómetro exterior con yunque en V se utiliza para medir herramientas de corte y le ofrece las siguientes ventajas: Para herramientas de medición con tres filos, p. Ej. B. Machos de roscar, fresas, escariadores.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1 - 15
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
Observaciones: -
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Masa: 1985
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, llave de ajuste

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra