LLAVE INGLESA FOSFATADA 8P

Número de artículo: 113A.8T
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
    Tipo de producto Llave inglesa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 113A.8T
    EAN / GTIN 3148516999405
    Número del fabricante 113A.8T
    Número L L60130 5906

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Buen acceso al tornillo = fácilmente ajustable
    • Mordaza móvil no sobresaliente en la apertura máxima
    • La graduación milimétrica permite preajustar la apertura
    • El tornillo gira en el sentido de las agujas del reloj
    • Eje cromado, superficies de la cabeza pulidas.

    Característica:

    • A [mm]: 27
    • B [mm]: 61,5
    • C x C1 [mm]: 18,5 x 24
    • C1 [mm]: 24
    • E [mm]: 6,5
    • E1 [mm]: 13,5
    • E2 [mm]: 9,0
    • E3 [mm]: 11,0
    • E4 [mm]: 8,5
    • L [mm]: 206
    • L1 [mm]: 24
    • [g]: 275