LLAVE INGLESA 150 ADF

Número de artículo: 113A.10SR
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113A.10SR
EAN / GTIN 3148518634809
Número del fabricante 113A.10SR

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 28
  • E [mm]: 15,7
  • E1 [mm]: 10,6
  • L [mm]: 250
  • [g]: 440