1/4″ Cuchillas para llaves de vaso, DIN3126 E6.3, TORX E4

Número de artículo: 113-50 E4
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113-50 E4
EAN / GTIN 4991644502202
Número del fabricante 113-50 E4

Descripción

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 6,1 mm
Longitud: 4,5 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
E4
Interior Torx
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra