1/4″ Cuchillas para llaves de vaso, DIN3126 E6.3 10 mm

Número de artículo: 113-150 10mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113-150 10mm
EAN / GTIN 4991644502639
Número del fabricante 113-150 10mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 150 mm
Dimensión D2: 14,5 mm
Longitud: 7 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 10 mm
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra