Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO 3,5 mm, 0,005 mm

Número de artículo: 1124A
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
    Número de artículo 1124A
    EAN / GTIN 4946368841373
    Número del fabricante 1124A

    Descripción

    Descripción:

    Diseño compacto, rango de medición de 1 y 3,5 mm con diámetro pequeño - métrico. Se trata de un reloj comparador compacto con un anillo exterior de ø 40 mm que le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado.

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 3,5 mm
    Graduación: 0,005
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra