Soporte de plástico para escalera de techo de 1,96 m de longitud

Número de artículo: 11211
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11211
EAN / GTIN 4031405112117
Número del fabricante 011211
Número L L90110 928

Descripción

Descripción:

  • Cubierta autoadhesiva fabricada en plástico EPDM negro para escaleras de techo para proteger las baldosas
  • Recomendado para tejas acristaladas, ya que son particularmente susceptibles a la tensión mecánica
  • Montaje sencillo
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 15 mm
  • Longitud: 1960 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra