Juego de herramientas para la instalación de rodamientos

Número de artículo: 1120778
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Filo de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1120778
EAN / GTIN 4036976106503
Número del fabricante 1120778
Número L L60160 1879

Descripción

Descripción:

El plástico a prueba de golpes es ligero, pero tan robusto como las variantes de metal
Los anillos de golpe se fijan al tubo
En maletín de plástico

Característica:

  • Anchura total [mm]: 450 mm
  • Altura total [mm]: 140 mm
  • Longitud total [mm]: 360 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra