Broca de puntear CN HSS-E 90° N 6 mm

Número de artículo: 112020 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.450 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h6 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Ángulo de punta: 90

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tolerancia de mango h6
⌀ nominal DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
Ángulo de punta 90 grados
Mango DIN 1835 B con h6
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,04 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de centrar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112020 6
EAN / GTIN 4045197001146
Número del fabricante 112020 6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
87
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

≥ ⌀ 6 mm con superficie de arrastre según DIN 1835-B.
Rectificado entre puntas precisamente centrado con labio transversal pequeño; con ello se consiguen un inicio de taladrado fácil y una elevada precisión de forma de la punta de centrado. Muy estable gracias a las ranuras receptoras de viruta cortas.

Nota:

Utilizar n.º revoluciones para ⌀ de broca efectivo (no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).