Micrómetro de punta con puntas endurecidas, 0-25 mm, punta de 15 °

Número de artículo: 112-153
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112-153
EAN / GTIN 4946368009193
Número del fabricante 112-153
Número L L40010 959

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de punta le ofrecen las siguientes ventajas: Yunque y extremo del husillo en dos ángulos (15 y 30 °) y radios pequeños como puntos de contacto Para medir ranuras, hombros, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Escala: y casquillo de escala cromado mate, ø18 mm
Fuerza de medición: 3-8
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste