HOJA ESPECIAL GRANDE DE MARTOR 112 , 5 en embalaje transparente

Número de artículo: 112.62
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112.62
EAN / GTIN 4002632919626
Número del fabricante 112.62
Número L ZSL020 1

Descripción

Descripción:

LA GRAN CUCHILLA ESPECIAL NO. 112 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 135,5 mm de largo, 19,1 mm de ancho y 0,80 mm de espesor.

LA GRAN CUCHILLA ESPECIAL NO. 112 está en el embalaje transparente de 5 piezas bajo el número de orden 112.62. disponible.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja Hoja de desburring, forma especial
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 2 orificios
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra