Marco de soporte gris antracita

Número de artículo: 11178
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 11178
    EAN / GTIN 4031405111783
    Número del fabricante 011178

    Descripción

    Descripción:

    • Huella: 800 x 250 mm
    • Completo con subestructura
    • Para un fácil auto-montaje
    • Fabricado según la Ordenanza de Productos de Construcción (BauPVO) 305/2011 (UE) y DIN EN 516

    Característica:

    • Color: Polvo gris antracita recubierto
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Acero recubierto
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Profundidad de paso/peldaño: 250 mm
    • Ancho de paso: 800 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra