Zapatos de seguridad con cierre por adherencia jo_SPEEDY black-blue Easy ESD S1P, Talla 36

Número de artículo: 11171-36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1P
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1P
Número de zapato UE 36
Color schwarz / blau
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11171-36
EAN / GTIN 4030839287781
Número del fabricante 11171-36

Descripción

Descripción:

  • Material de malla/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/EVA jo_DYNAMIC
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra