Escalera doméstica doble cara 2x5 peldaños

Número de artículo: 11165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Modelo peldaño Stufe
    Transitabilidad beidseitig
    Tipo de producto Escalera de tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 11165
    EAN / GTIN 4031405111653
    Número del fabricante 011165
    Número L L90110 608

    Descripción

    Descripción:

    • Gerente de hogar hecho de aluminio
    • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
    • Zapatos de conductor antideslizantes
    • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
    • Aprobado y adecuado para uso profesional
    • Carga máxima: 150 kg
    • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

    Característica:

    • Altura de trabajo: 3080 mm
    • Altura: 1080 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Completamente montado
    • Altura de la plataforma: 1080 mm
    • Antideslizante: Aluminio estriado
    • Número de pasos/peldaños: 2x5 pasos
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
    • Ejecución de pasos: Escalones
    • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra