Escalera de tejado Roja 10 peldaños

Número de artículo: 11115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de techo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11115
EAN / GTIN 4031405111158
Número del fabricante 011115

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para todos los revestimientos de techo e inclinaciones de techo comunes de 22.5° a 60° según DIN 4567-4
  • Barras hechas de perfil de aluminio resistente
  • Peldaños triangulares adaptados a la pendiente del techo con fuerte corrugación para un soporte seguro
  • Una gran distancia entre la cubierta del techo y el peldaño para proteger contra daños en el revestimiento del techo
  • Tacos de conexión integrados para una fácil fijación de cualquier número de piezas del conductor
  • Disponible en aluminio natural y cuatro recubrimientos (rojo ladrillo, marrón rojizo, marrón RAL 8028, gris antracita RAL 7016)
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 330 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Anchura externa: 330 mm
  • Color: Polvo rojo recubierto
  • Altura de la columna: 90 mm
  • Longitud del conductor: 2800 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Recubierto de aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 10 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes

Productos adecuados

Accesorios