6,3 mm (1/4 ″) Hi-Lok-Feinzahnknarre RSW 4.5 ° L.117 mm

Número de artículo: 11110010
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11110010
EAN / GTIN 4018754282920
Número del fabricante 11110010
Número L L60010 6246

Descripción

Descripción:

  • conmutable
  • 80 dientes
  • patentado
  • Con orificio axial a través de la pieza torneada y bloqueo de las plaquitas
  • Para atornillar pernos Hi-Lok en la industria de la aviación
  • Para trabajar en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de solo 4,5°
  • FOD-preventivo por diseño sin tornillos

Característica:

  • a: 10,7 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
  • Longitud [mm): 117 mm
  • Número de dientes: 80
  • Peso: 88 g
  • Anchura mm (b): 22,6 mm
  • Ángulo de trabajo: 4.5 °

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra