Micrómetro ranurado, 225-250 mm, superficie de medición de 3 mm

Número de artículo: 111-124
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111-124
EAN / GTIN 4946368008905
Número del fabricante 111-124
Número L L40010 7521

Descripción

Descripción:

El micrómetro ranurado simplifica la medición de ranuras y piezas moldeadas. Le ofrece las siguientes ventajas: Con superficies de medición descentradas Para medir ranuras, rebajes, accesorios, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 225 - 250
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±6 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Entregado: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 1″), llave, certificado de inspección (rango 0-2″).
Masa: 175
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste