6,3 mm (1/4 ″) Steckgriff L.150 mm

Número de artículo: 11050011
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11050011
EAN / GTIN 4018754157228
Número del fabricante 11050011
Número L L60010 2607

Descripción

Descripción:

  • Con cuadrado interno de 1/4” en el extremo del mango
  • DIN 3122/ISO 3315

Característica:

  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
  • Longitud [mm): 150 mm
  • Peso: 105 g