Alargador de toma de corriente 1/4″ QR L.150mm

Número de artículo: 11011506
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
    Número de artículo 11011506
    EAN / GTIN 4018754324583
    Número del fabricante 11011506
    Número L L60010 7450

    Descripción

    Descripción:

    • Con botón QR de cambio rápido empotrado
    • DIN 3123 / ISO 3316
    • Con bloqueo de bola
    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

    Característica:

    • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
    • d: 11,6 mm
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
    • Gr.: 6
    • Longitud [mm): 150 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
    • Peso: 70 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra