Alargador de toma de corriente 1/4″ QR L.100mm

Número de artículo: 11011504
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
Número de artículo 11011504
EAN / GTIN 4018754324576
Número del fabricante 11011504
Número L L60010 7395

Descripción

Descripción:

  • Con botón QR de cambio rápido empotrado
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Con bloqueo de bola
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • d: 11,6 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
  • Gr.: 4
  • Longitud [mm): 99 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 40 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra