6,3 mm (1/4 ″) Extensión m. Accionamiento de oscilación L.54 mm D.11,6 mm

Número de artículo: 11010011
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
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 11010011
    EAN / GTIN 4018754103775
    Número del fabricante 11010011
    Número L L60010 1655

    Descripción

    Descripción:

    • Ángulo de giro de hasta 8° a cada lado
    • máx. Carga 40 N·m.

    Característica:

    • d: 11,6 mm
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
    • Gr.: 2
    • Longitud [mm): 54 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
    • Peso: 28 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra