Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 24 ∙ 110 mm

Número de artículo: 1100SLG-24
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1100SLG-24
EAN / GTIN 4000896002405
Número del fabricante 1100SLG-24
Número L L60140 3979

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 24 mm
  • Dimensiones / longitud: 110 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 41.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 54 mm
  • Peso neto (kg): 1.43 kg
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra