Pantalón de pintor D104

Número de artículo: 109112101098D104
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
    Color weiß / dunkelgrau
    Talla de confección DE 104
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 109112101098D104
    EAN / GTIN 7330509787892
    Número del fabricante 109112101098D104

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% algodón, sarga, 320 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con fuelle
    Bolsillo de pierna especialmente diseñado para espátula, Bolsillo de pierna con bolsillo para bolígrafo, bolsillo para teléfono y bolsillo para DNI
    Bolsillos de protección de rodilla
    Bolsillos delanteros con fuelle

    Detalles
    Bucle lateral para martillo
    Obillas, una con anilla en D
    Bragueta con cremallera de plástico
    Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
    Botones metálicos

    Refuerzo
    Rodillas, bolsillos traseros y bolsillo de relleno reforzados con CORDURA®

    Descripción:

    • Pantalón de pintor con la funcionalidad adecuada necesaria para la comodidad diaria en el trabajo
    • El tejido de algodón tiene una excelente absorbencia y evita que la pintura entre en contacto con la piel
    • Bolsillos reforzados para rodilleras, bolsillos traseros y bolsillo para brochas en CORDURA®

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra