eje SW 22 mm G 1/2″ 160 mm

Número de artículo: 1084585
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1084585
EAN / GTIN 4036976120028
Número del fabricante 1084585
Número L L60160 6368

Descripción

Descripción:

Pieza de empuje en punta
Cabeza del puente con accionamiento hexagonal y superficie de impacto de impulso
Superficie de huso nitrocarburizado, resistente al desgaste y a la corrosión
Paso fino, con el mismo esfuerzo - más presión
Acero templado según EN 10083
El puente se mantiene liso y limpio - no hay necesidad de grasa o aceite

Característica:

  • Longitud total [mm]: 99 mm
  • Longitud de rosca utilizable [mm]: 160 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 22
  • Tamaño de la rosca del husillo: G 1/2″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra