Carro para bidones

Número de artículo: 1071
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro para barriles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1071
EAN / GTIN 4017976010717
Número del fabricante 1071
Número L L90080 664

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007, con protección permanente de la superficie. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Adecuado para todos los bidones de 200 litros con borde. Adicionalmente con 1 rueda giratoria de apoyo TPE 200 x 40 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho total (mm): 680
Altura total (mm): 1600
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 250 x 60

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra