Hoja de impacto (32H), L=60 toma hexagonal 27 mm

Número de artículo: 107-32 27mm
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 107-32 27mm
    EAN / GTIN 4991644311842
    Número del fabricante 107-32 27mm

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 60 mm
    Dimensión D2: 22 mm
    Conduzca: 32 mm
    Hexágono externo
    Salida 27 mm
    Hexágono externo
    Superficie: fosfatado de zinc
    Material: Acero especial para brocas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra