Cortador de tubos MTC MULTI PVC/CU/INOX 6-67

Número de artículo: 10507462
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
    Tipo de producto Cortatubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 10507462
    EAN / GTIN 5706915074628
    Número del fabricante 10507462
    Número L L51190 155

    Descripción

    Descripción:

    • Los cortatubos LENOX® Cu-INOX Pro son cortatubos extremadamente potentes y de alta precisión con avance telescópico. Cuerpo de fundición de zinc y rodillos de contrapresión de acero inoxidable (4 rodillos para un guiado preciso del tubo).
    • No se mueve durante el corte: No se desliza gracias a la guía de 4 rodillos.
    • Desbarbado profesional: Desbarbado limpio y fácil de los tubos mediante la cuchilla de desbarbado reemplazable.
    • No se dañan las ruedas de corte: El sistema de tope completo evita el contacto de las ruedas y los rodillos.
    • Fácil de usar: Cambio fácil y rápido de las ruedas.
    • Cómodo almacenamiento: La rueda de corte de repuesto se puede guardar en el mango.

    Se trata de un sistema de gestión de la información.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra