PRO Cortatubos de plástico CU/INOX 3-35 mm

Número de artículo: 10507460
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
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 10507460
EAN / GTIN 5706915074604
Número del fabricante 10507460
Número L L51190 303

Descripción

Descripción:

  • Los cortatubos LENOX® Cu-INOX Pro son cortatubos extremadamente potentes y de alta precisión con avance telescópico. Cuerpo de fundición de zinc y rodillos de contrapresión de acero inoxidable (4 rodillos para un guiado preciso del tubo).
  • No se mueve durante el corte: No se desliza gracias a la guía de 4 rodillos.
  • Desbarbado profesional: Desbarbado limpio y fácil de los tubos mediante la cuchilla de desbarbado reemplazable.
  • No se dañan las ruedas de corte: El sistema de tope completo evita el contacto de las ruedas y los rodillos.
  • Fácil de usar: Cambio fácil y rápido de las ruedas.
  • Cómodo almacenamiento: La rueda de corte de repuesto se puede guardar en el mango.

Se trata de un sistema de gestión de la información.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra