Micrómetro exterior, yunque ajustable, 68-72 ″

Número de artículo: 105-435
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 105-435
EAN / GTIN 4946368610672
Número del fabricante 105-435
Número L L40010 12085

Descripción

Descripción:

Micrómetro exterior con yunque ajustable El micrómetro exterior con yunque ajustable le ofrece las siguientes ventajas: Construcción estable y robusta pero sin embargo ligera, para grandes rangos de medición El recorrido del husillo corresponde a 50 mm El yunque ajustable amplía el rango de medición Los estándares de ajuste suministrados cubren todo rango de medición.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 68 - 72″.
Precisión: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = rango de medición máximo (pulgadas)
Graduación: 0,001″.
Observaciones: Con soporte de pieza ajustable 100 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø21 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, patrones de ajuste, yunques, tope ajustable (para versiones de más de 40″ mm de rango de medición)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra