Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO IP63, 5 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 1044A-60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1044A-60
EAN / GTIN 4946368841298
Número del fabricante 1044A-60
Número L L40010 13968

Descripción

Descripción:

Diseño compacto, rango de medición de 5 mm con diámetro pequeño - Métrico. Se trata de un reloj comparador compacto con un anillo exterior de ø 40 mm, que le ofrece las siguientes ventajas Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 5 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop