Llave de carraca, de manivela E6XE8

Número de artículo: 103KT E6XE8
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103KT E6XE8
EAN / GTIN 4991644200818
Número del fabricante 103KT E6XE8
Número L L60050 10039

Descripción

Descripción:

Longitud: 104 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
E6XE8
Interior Torx
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra