CUCHILLO MARTOR SECUPRO MAXISAFE 10150610 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 10150610.02
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 10150610.02
EAN / GTIN 4002632801563
Número del fabricante 10150610.02
Número L L60170 809

Descripción

Descripción:

Manejo perfecto - desde todos los lados. Con tapa metálica y láminas cortantes trapezoidales redondeado.
La SECUPRO MAXISAFE ha sido convincente durante más de 15 años por su ligereza y amplia gama de aplicaciones. Ahora el cuchillo de seguridad ha alcanzado un nuevo nivel de ergonomía. Simplemente tómalo en tu mano y presiona el deslizador de 3 caras ... ¿Sientes la diferencia? No tiene que prescindir de productos probados, como la retracción de cuchillas totalmente automática, el robusto mango fabricado en plástico de alta calidad o la tapa metálica adicional.
  • Material básico:
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Ergonómico mango
    especialmente la parte posterior de la cuchilla recién formada garantiza que el mango de plástico ahora sea aún mejor en su mano. Con este fin, las optimizaciones en el corredera y el botón de cambio de hoja: Esto permite trabajar de manera eficiente.
  • deslizador de 3 lados
    con derecha? ¿Con la izquierda? ¿Desde arriba? No importa cómo desee activar la cuchilla, el SECUPRO MAXISAFE le ofrece todas las posibilidades. Aún más: El deslizador de 3 lados ahora está equipado con ranuras de agarre.
  • Con solo pulsar un botón
    para el cambio de hoja, sus dos manos son suficientes. Y esta guía de inicio rápido: Presione el botón de cambio de cuchilla y abra el mango, reemplace el portador de la cuchilla y la cuchilla. Es así de simple.
  • Sin abrasión
    Con el SECUPRO MAXISAFE no es necesario evitar el contacto con el material. Por el contrario: Gracias a la tapa de metal en la ranura de la hoja, también está preparado para las demandas más pesadas.
  • Cuchilla utilizable de 2 vías
    Antes de que necesite cambiar la cuchilla de calidad, puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de funcionamiento de la cuchilla y reduce su esfuerzo. Porque tu producto corta como nuevo.
  • Principales materiales de corte
    : Cartón: Hasta 3 capas de
    flejado de plástico de
    película y telas de papel
    cinta adhesiva
  • Aplicación de corte:
    Corte de cinta de flejado que corta
    cartón abierto / cubierta en el lado que corta cartón abierto / cubierta
    en la parte superior que corta cartón abierto
    horizontalmente

Característica:

  • Mango: deslizadores de 3 lados
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Muy alta seguridad (SECUPRO)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada totalmente automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 16 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 3 capas, cartón: Hasta 2 capas, cartón: 1-ply, flejado plástico, cinta adhesiva, película y tela de papel, bobinado, Estiramiento, película retráctil, hilo, cordón, fieltro, Tela no tejida, mercancías empaquetadas, textiles
  • Aplicación de corte: Cortar la cinta de flejado, cortar el cartón de lado / cubrirlo, cortar el cartón en la parte superior, cortar el cartón horizontalmente
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 60099,70
  • Longitud de salida de la hoja (max): 16, 5 mm
  • Cuchilla opcional: 1760099,25, 99,70, 199,70, 98,70
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Láminas cortantes trapezoidales
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra