RU M 12 x 0,75 6g

Número de artículo: 101472
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
    Tipo de producto Terraja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 101472
    EAN / GTIN 4046122329663
    Número del fabricante 101472
    Número L L10150 384

    Descripción

    Descripción:

    Terrajas para roscar / RU M 12 x 0,75 tolerancia 6g

    Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
    - para uso manual y a máquina
    - para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
    - diferentes versiones para cortar una amplia gam

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra