LLAVE INGLESA 15' AJUSTABLE CON VAINA

Número de artículo: 101.15G
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
    Tipo de producto Llave inglesa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 101.15G
    EAN / GTIN 3662424092282
    Número del fabricante 101.15G
    Número L L60130 9667

    Descripción

    Descripción:

    • Ahorro de tiempo: la mordaza móvil puede ajustarse fácil y rápidamente a la tuerca con el tornillo moleteado: 3 pasos: - Tirar del tornillo moleteado: la mordaza móvil se suelta inmediatamente. - Ajustar la mordaza móvil con la mano a la dimensión deseada. - Si es necesario, utilice el tornillo moleteado para el ajuste fino como de costumbre. De 2 a 3 veces más rápido que una llave de horquilla estándar.
    • Mordaza con perfil fino para una mejor accesibilidad
    • Abertura extragrande para una mayor versatilidad
    • Dimensión graduada en mm en un lado
    • Diseño: cromado brillante
    • eje bimaterial

    Característica:

    • A [mm]: 50 B [mm]: 105,6 C x C1 [mm]: 28 x 42 E [mm]: 13,4 E1 [mm]: 20,4 E3 [mm]: 27,2 B [mm]: 376 L [mm]: 376 [kg]: 1.050

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra