5/16″ Bits TORX T10

Número de artículo: 100T-32 T10
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 100T-32 T10
    EAN / GTIN 4991644207169
    Número del fabricante 100T-32 T10
    Número L L60050 5278

    Descripción

    Descripción:

    5/16″ Punta de destornillador, DIN3126-C8, TORX
    Longitud: 32 mm
    D2: 8 mm
    Conduzca: 5/16″
    Hexágono externo
    T10
    Torx exterior
    Superficie: fosfatado de zinc
    Material: Acero especial para brocas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra