Adaptador reductor ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)

Número de artículo: 1007S-7/4
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
    Tipo de producto Vástago de unión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1007S-7/4
    EAN / GTIN 4000896215416
    Número del fabricante 1007S-7/4
    Número L L60140 5197

    Descripción

    Descripción:

    • Punta insertable intercambiable Hexágono exterior 24 mm – accionamiento Cuadrado exterior 12,5 = 12
    • Adaptador/reductor Cuadrado interior Accionamiento 20 = 34″ → Cuadrado exterior Salida 12,5 = 12
    • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
    • Superficie: fosfatada, engrasada
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
    • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Para el uso con máquinas

    Volumen de suministro:

    • 1003S-1
    • 1003S-07
    • 1000S-G1736
    • 1000S-H1736

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra