Llave de vaso ∙ hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 30 ∙ 55 mm

Número de artículo: 1000Z-30
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1000Z-30
EAN / GTIN 4000896001583
Número del fabricante 1000Z-30
Número L L60140 2370

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Unidad de cojinete de rueda, tuerca de fijación trasera (Ancho de llave 30 mm)
  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Con perno de desenclavamiento para seguro de pasador
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 30 mm
  • Dimensiones / longitud: 55 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 42 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 36 mm
  • Peso neto (kg): 0.26 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra