Caja de herramientas ∙ vacía

Número de artículo: 1000KL
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
Tipo de producto Caja de aluminio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1000KL
EAN / GTIN 4000896001200
Número del fabricante 1000KL
Número L L60140 2817

Descripción

Descripción:

Caja de herramientas, vacía de metal
578 x 235 x 88
Para los juegos de llaves de vaso HAZET 888AZN ∙ 888N ∙ 888ZN ∙ 1000 ∙ 1000AZ ∙ 1000Z ∙ 1002 ∙ 1002Z ∙ 1530A/38 ∙ 1530M/49 ∙ 1900/6 ∙ 5292-1CT/20 ∙ 6292-1CT/20 ∙ 6292-1CT/28
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 3.6 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra