Llave de vaso ∙ hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 68.5 mm

Número de artículo: 1000AZ-1.5/8
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1000AZ-1.5/8
    EAN / GTIN 4000896001101
    Número del fabricante 1000AZ-1.5/8

    Descripción

    Descripción:

    • Modelo corto
    • Dimensiones americanas
    • Con moleteado recto
    • Con perno de desenclavamiento para seguro de pasador
    • Superficie: cromada, pulida
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
    • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: ∙ 1.5/8 ″
    • Dimensiones / longitud: 68.5 mm
    • Diámetro d1 (en la salida): 55.5 mm
    • Diámetro d2 (en el accionamiento): 39 mm
    • Peso neto (kg): 0.47 kg
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra