Escalera de un peldaño sin travesaño 6 peldaños

Número de artículo: 10006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 10006
EAN / GTIN 4031405100060
Número del fabricante 010006
Número L L90150 1

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud del conductor: 1910 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 6 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra