Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 34 ∙ 60 mm

Número de artículo: 1000-34
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1000-34
EAN / GTIN 4000896000722
Número del fabricante 1000-34
Número L L60140 3750

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Con perno de desenclavamiento para seguro de pasador
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 34 mm
  • Dimensiones / longitud: 60 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 47.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 36 mm
  • Peso neto (kg): 0.28 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra