Mono protector tipo 3/4/5/6 Tychem® 2000 C S

Número de artículo: 098306 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Propiedad: Apto para áreas EX
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Tychem®
    Sexo Unisex
    Propiedad Apto para áreas EX
    Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
    Color amarillo
    Tamaño unisex S
    Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4
    Tipo de producto Traje protector contra productos químicos
    CAS AL 1A004B
    Código SH AL 00

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 098306 S
    EAN / GTIN 5450208004624
    Número del fabricante D13494990

    Descripción

    Ejecución:

    Tychem® 2000 C, tipo 3/4/5/6, modelo CHA5. Protección cómoda y ligera contra sustancias peligrosas biológicas y productos químicos inorgánicos. Material del traje estanco a las partículas para la protección contra la contaminación por partículas radioactivas. Sistema de doble cremallera autoadhesiva para una mejor estanqueidad.Adecuado para zonas EX.
    Mono protector (categoría PSA III).

    Norma:

    • EN ISO 13982-1 tipo 5
    • EN 13034 tipo 6
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5
    • EN 14605 tipo 3
    • EN 14605 tipo 4