Dispositivo protector contra caídas de altura Rebel™ edge 12 m

Número de artículo: 098288 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 3590545
    Peso 8,5 kg
    Tipo de producto Dispositivo protector contra caídas de altura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 098288 12
    EAN / GTIN 3660570044018
    Número del fabricante 7100230835

    Descripción

    Ejecución:

    Dispositivo protector contra caídas de altura exento de revisión 3M™ PROTECTA® Rebel™ edge 3590545 con asa. Dos cierres giratorios evitan la torsión del cable metálico. En la carcasa: mosquetón Tri-Lock de acero con ancho de abertura de 19 mm. En la cinta: gancho para andamiaje de aluminio con ancho de abertura 17 mm.
    • A prueba de bordes.
    • Peso máximo del usuario 140 kg.
    • Indicador de caída.

    Norma:

    EN 360