Medio de unión Bungee 6,8 kg

Número de artículo: 098240 6,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 1500047
    Tipo de producto Herramienta de protección contra caída

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 098240 6,8
    EAN / GTIN 852684930926
    Número del fabricante 7100209333

    Descripción

    Ejecución:

    Para fijar herramientas en dispositivos anticaída u otros puntos de fijación. Con un mosquetón Twist-Lock de cierre automático y un lazo.
    Capacidad portante hasta 6,8 kg. Apertura máxima del mosquetón 20 mm.

    Nota:

    En la fijación de una persona, el peso de la herramienta no debe sobrepasar los 2,3 kg.