Juego de seguridad contra caídas H500 Edge SET

Número de artículo: 098119 SET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress EDGE TESTED ROOFING KIT - H500
    Norma EN 363
    Peso 3,4 kg
    Tipo de producto Juego de seguridad contra caídas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 098119 SET
    EAN / GTIN 3660681065698
    Número del fabricante 1036591

    Descripción

    Ejecución:

    H500 Edge Tested Roofing Set compuesto de:
    1 arnés H500 PAD QB 2D tam. 2
    1 dispositivo colector anticaídas deslizante RG300 de 20 m y ⌀ de 11 mm
    1 eslinga de enganche de cinta de correa de 1,5 m
    1 mochila de transporte

    Norma:

    EN 363